Startseite

HAGER - HAGLF302PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 2A 1000V D - LF302PV

KopierenKopieren
HAGER - HAGLF302PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 2A 1000V D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614061509

Artikelnummer

HAGLF302PV

Herstellernummer

LF302PV

Hersteller

HBO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 2A