Startseite

HAGER - HAGLF306PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 6A 1000V D - LF306PV

KopierenKopieren
HAGER - HAGLF306PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 6A 1000V D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 10 ST

EAN

3250614061530

Artikelnummer

HAGLF306PV

Herstellernummer

LF306PV

Hersteller

HBO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 6A