Startseite

HAGER - HAGLF308PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 8A 1000V D - LF308PV

KopierenKopieren
HAGER - HAGLF308PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 8A 1000V D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

Packung

  • 10 ST

EAN

3250614061547

Artikelnummer

HAGLF308PV

Herstellernummer

LF308PV

Hersteller

HBO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 8A