Startseite

HAGER - HAGLF315PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 15A 1000V - LF315PV

KopierenKopieren
HAGER - HAGLF315PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 15A 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 15 A

Packung

  • 10 ST

EAN

3250614061615

Artikelnummer

HAGLF315PV

Herstellernummer

LF315PV

Hersteller

HBO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

15 A

Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 15 A 1000 V Dc