Startseite

HAGER - HAGLF325PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 25A 600V D - LF325PV

KopierenKopieren
HAGER - HAGLF325PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 25A 600V D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 10 ST

EAN

3250614061622

Artikelnummer

HAGLF325PV

Herstellernummer

LF325PV

Hersteller

HBO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 25 A 600 V Dc