Startseite

HAGER - HAGLSN402 PORTAFUSIBILE 8X32 2P 2M - LSN402

KopierenKopieren
HAGER - HAGLSN402 PORTAFUSIBILE 8X32 2P 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

3250614120022

Artikelnummer

HAGLSN402

Herstellernummer

LSN402

Hersteller

HBO

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

76.5 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Sicherungselement 2P 25A 400V L32 2M