Startseite

HAGER - HAGLSN404 PORTAFUSIBILE 8X32 3P + N 4M - LSN404

KopierenKopieren
HAGER - HAGLSN404 PORTAFUSIBILE 8X32 3P + N 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

3250614120046

Artikelnummer

HAGLSN404

Herstellernummer

LSN404

Hersteller

HBO

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

76.5 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Sicherungselement 3P+N 25A 400V L32 4M