HAGER - HAGLSN412 PORTAFUSIBILE 8X32 1P + N 2M - LSN412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
6 ST
EAN
3250614120053
Artikelnummer
HAGLSN412
Herstellernummer
LSN412
Hersteller
HBO
Für Sicherungsgröße:
8,5x31,5 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
76.5 mm
Schutzart (IP):
IP2X


