Startseite

HAGER - HAGLSN431 PORTAFUSIBILE 8X32 + SPIA 1P 1M - LSN431

KopierenKopieren
HAGER - HAGLSN431 PORTAFUSIBILE 8X32 + SPIA 1P 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

3250614120060

Artikelnummer

HAGLSN431

Herstellernummer

LSN431

Hersteller

HBO

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

76.5 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Sicherungselement 1P 25A 400V L32 1M mit Leuchte