Startseite

HAGER - HAGLSN504 PORTAFUSIBILE 10X38 3P + N 4M - LSN504

KopierenKopieren
HAGER - HAGLSN504 PORTAFUSIBILE 10X38 3P + N 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614120107

Artikelnummer

HAGLSN504

Herstellernummer

LSN504

Hersteller

HBO

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

76.5 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Portafusibile Sezionabile L38 32 A 10X38 Mm 3 Poli+N 4 M. Din