Startseite

HAGER - HAGLSN531 PORTAFUSIBILE 10X38 + SPIA 1P 1M - LSN531

KopierenKopieren
HAGER - HAGLSN531 PORTAFUSIBILE 10X38 + SPIA 1P 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

3250614120138

Artikelnummer

HAGLSN531

Herstellernummer

LSN531

Hersteller

HBO

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

76.5 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Portafusibile Sezionabile L38 32 A 10X38 Mm + Spia 1P 1M