Startseite

HAGER - HAGMBA206 INTERR. AUTOM.2P 6A 6 KA B 2M - MBA206

KopierenKopieren
HAGER - HAGMBA206 INTERR. AUTOM.2P 6A 6 KA B 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

EAN

3250614345111

Artikelnummer

HAGMBA206

Herstellernummer

MBA206

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

6 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico 2P 6A 6Ka B 2M