HAGER - HAGMBA210 INTERR. AUTOM.2P 10A 6 KA B 2M - MBA210
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 10 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
3250614345128
Artikelnummer
HAGMBA210
Herstellernummer
MBA210
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
10 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP2X


