Startseite

HAGER - HAGMBA420 INTERR. AUTOM.4P 20A 6 KA B 4M - MBA420

KopierenKopieren
HAGER - HAGMBA420 INTERR. AUTOM.4P 20A 6 KA B 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

3250614345456

Artikelnummer

HAGMBA420

Herstellernummer

MBA420

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

20 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 20 A 6 Ka Curva B 4 M. Din