Startseite

HAGER - HAGMBA506 INTERR. AUTOM.1P+N 6A 6 KA B 2M - MBA506

KopierenKopieren
HAGER - HAGMBA506 INTERR. AUTOM.1P+N 6A 6 KA B 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

EAN

3250614345562

Artikelnummer

HAGMBA506

Herstellernummer

MBA506

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

6 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 6 A 6 Ka Curva B 2 M. Din