Startseite

HAGER - HAGMCA110 INTERR. AUTOM.1P 10A 6 KA C 1M - MCA110

KopierenKopieren
HAGER - HAGMCA110 INTERR. AUTOM.1P 10A 6 KA C 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

3250614346477

Artikelnummer

HAGMCA110

Herstellernummer

MCA110

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 10 A 6 Ka Curva C 1 M. Din