Startseite

HAGER - HAGMCA204 INTERR. AUTOM.2P 4A 6 KA C 2M - MCA204

KopierenKopieren
HAGER - HAGMCA204 INTERR. AUTOM.2P 4A 6 KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

EAN

3250614346606

Artikelnummer

HAGMCA204

Herstellernummer

MCA204

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

4 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 4 A 6 Ka Curva C 2 M. Din