HAGER - HAGMCA250 INTERR. AUTOM.2P 50A 6 KA C 2M - MCA250
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 50 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3250614346699
Artikelnummer
HAGMCA250
Herstellernummer
MCA250
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
50 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP2X


