Startseite

HAGER - HAGMCA306 INTERR. AUTOM.3P 6A 6 KA C 3M - MCA306

KopierenKopieren
HAGER - HAGMCA306 INTERR. AUTOM.3P 6A 6 KA C 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614346767

Artikelnummer

HAGMCA306

Herstellernummer

MCA306

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

6 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 6 A 6 Ka Curva C 3 M. Din