Startseite

HAGER - HAGMCA310 INTERR. AUTOM.3P 10A 6 KA C 3M - MCA310

KopierenKopieren
HAGER - HAGMCA310 INTERR. AUTOM.3P 10A 6 KA C 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614346774

Artikelnummer

HAGMCA310

Herstellernummer

MCA310

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 10 A 6 Ka Curva C 3 M. Din