HAGER - HAGMCA320 INTERR. AUTOM.3P 20A 6 KA C 3M - MCA320
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 20 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
4 ST
EAN
3250614346804
Artikelnummer
HAGMCA320
Herstellernummer
MCA320
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
20 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP2X


