Startseite

HAGER - HAGMCA400 INTERR. AUTOM.4P 0.5A 6 KA C 4M - MCA400

KopierenKopieren
HAGER - HAGMCA400 INTERR. AUTOM.4P 0.5A 6 KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

3250614346866

Artikelnummer

HAGMCA400

Herstellernummer

MCA400

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

0.5 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

INTERR. AUTOM.4P 0.5A 6 KA C 4M