HAGER - HAGMCA406 INTERR. AUTOM.4P 6A 6 KA C 4M - MCA406
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 6 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3250614346910
Artikelnummer
HAGMCA406
Herstellernummer
MCA406
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
6 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP2X


