Startseite

HAGER - HAGMCA450 INTERR. AUTOM.4P 50A 6 KA C 4M - MCA450

KopierenKopieren
HAGER - HAGMCA450 INTERR. AUTOM.4P 50A 6 KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614346996

Artikelnummer

HAGMCA450

Herstellernummer

MCA450

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

50 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 50 A 6 Ka Curva C 4 M. Din