HAGER - HAGMCA525 INTERR. AUTOM 1P+N 25A 6 KA C 2M - MCA525
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 25 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3250614347115
Artikelnummer
HAGMCA525
Herstellernummer
MCA525
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
25 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP2X


