HAGER - HAGMCA550 INTERR. AUTOM 1P+N 50A 6 KA C 2M - MCA550
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 50 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
3250614347146
Artikelnummer
HAGMCA550
Herstellernummer
MCA550
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
50 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP2X