Startseite

HAGER - HAGMHN506A INTERR. AUTOM.1P+N 6A 4.5KA B 1M - MHN506A

KopierenKopieren
HAGER - HAGMHN506A INTERR. AUTOM.1P+N 6A 4.5KA B 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

3250614320408

Artikelnummer

HAGMHN506A

Herstellernummer

MHN506A

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

6 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 6 A 4.5 Ka Curva B 1 M. Din