Startseite

HAGER - HAGMHN532A INTERR. AUTOM.1P+N 32A 4.5KA B 1M - MHN532A

KopierenKopieren
HAGER - HAGMHN532A INTERR. AUTOM.1P+N 32A 4.5KA B 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

3250614320460

Artikelnummer

HAGMHN532A

Herstellernummer

MHN532A

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

32 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 32 A 4.5 Ka Curva B 1 M. Din