HAGER - HAGMJN520A INTERR. AUTOM.1P+N 20A 4.5KA C 1M - MJN520A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 20 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3250614318030
Artikelnummer
HAGMJN520A
Herstellernummer
MJN520A
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
20 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP2X


