Startseite

HAGER - HAGMKN525A INTERR. AUTOM. 1P+N 25A 6KA B 1M - MKN525A

KopierenKopieren
HAGER - HAGMKN525A INTERR. AUTOM. 1P+N 25A 6KA B 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

3250614318252

Artikelnummer

HAGMKN525A

Herstellernummer

MKN525A

Hersteller

HBO

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 25 A 6 Ka Curva B 1 M. Din