Startseite

HAGER - HAGMLN510A INTERR. AUTOM.1P+N 10A 6 KA C 1M - MLN510A

KopierenKopieren
HAGER - HAGMLN510A INTERR. AUTOM.1P+N 10A 6 KA C 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614318115

Artikelnummer

HAGMLN510A

Herstellernummer

MLN510A

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 10 A 6 Ka Curva C 1 M. Din