Startseite

HAGER - HAGMLN520A INTERR. AUTOM.1P+N 20A 6 KA C 1M - MLN520A

KopierenKopieren
HAGER - HAGMLN520A INTERR. AUTOM.1P+N 20A 6 KA C 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

3250614318146

Artikelnummer

HAGMLN520A

Herstellernummer

MLN520A

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

20 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 20 A 6 Ka Curva C 1 M. Din