Startseite

HAGER - HAGMM512N INTERR. SALVAMOTORE 16-20A 2.5M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 16...20 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 224...336 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614435256

Artikelnummer

HAGMM512N

Herstellernummer

MM512N

Hersteller

HBO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

16...20 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

224...336 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Phasenausfallempfindlich:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

9 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

70 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

16 kA

Höhe:

90 mm

Motorschutzschalter Baugrösse 1, 16.0-20.0A 2.5M. Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar.