Startseite

HAGER - HAGMMN216 INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 2P 20KA 16A - MMN216

KopierenKopieren
HAGER - HAGMMN216 INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 2P 20KA 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614440083

Artikelnummer

HAGMMN216

Herstellernummer

MMN216

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Unterputzmontage:

ja

Energiebegrenzungsklasse:

3

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttore Solo Magnetico 2 Poli 20 Ka 16 A 2 M. Din