HAGER - HAGMMN306 INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 3P 25KA 6.3A - MMN306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsstrom - 6.3 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
3250614440168
Artikelnummer
HAGMMN306
Herstellernummer
MMN306
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsstrom:
6.3 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Unterputzmontage:
ja
Energiebegrenzungsklasse:
3
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2


