Startseite

HAGER - HAGMMN320 INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 3P 20KA 20A - MMN320

KopierenKopieren
HAGER - HAGMMN320 INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 3P 20KA 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614440205

Artikelnummer

HAGMMN320

Herstellernummer

MMN320

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsstrom:

20 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Unterputzmontage:

ja

Energiebegrenzungsklasse:

3

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttore Solo Magnetico 3 Poli 20 Ka 20 A 3 M. Din