Startseite

HAGER - HAGMYN150 INTERR. AUTOM. 1P 50A 4.5KA C 1M - MYN150

KopierenKopieren
HAGER - HAGMYN150 INTERR. AUTOM. 1P 50A 4.5KA C 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

3250614349737

Artikelnummer

HAGMYN150

Herstellernummer

MYN150

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

50 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

INTERR. AUTOM. 1P 50A 4.5KA C 1M