HAGER - HAGMYN163 INTERR. AUTOM. 1P 63A 4.5KA C 1M - MYN163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 63 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
12 ST
EAN
3250614349744
Artikelnummer
HAGMYN163
Herstellernummer
MYN163
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
63 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
INTERR. AUTOM. 1P 63A 4.5KA C 1M


