Startseite

HAGER - HAGMYN350 INTERR. AUTOM. 3P 50A 4.5KA C 3M - MYN350

KopierenKopieren
HAGER - HAGMYN350 INTERR. AUTOM. 3P 50A 4.5KA C 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 4 ST

EAN

3250614349775

Artikelnummer

HAGMYN350

Herstellernummer

MYN350

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

50 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

INTERR. AUTOM. 3P 50A 4.5KA C 3M