HAGER - HAGMYN406 INTERR. AUTOM.4P 6A 4.5KA C 4M - MYN406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 6 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
EAN
3250614341212
Artikelnummer
HAGMYN406
Herstellernummer
MYN406
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
6 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP2X


