Startseite

HAGER - HAGMYN463 INTERR. AUTOM. 4P 63A 4.5KA C 4M - MYN463

KopierenKopieren
HAGER - HAGMYN463 INTERR. AUTOM. 4P 63A 4.5KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

3250614349805

Artikelnummer

HAGMYN463

Herstellernummer

MYN463

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

63 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

INTERR. AUTOM. 4P 63A 4.5KA C 4M