Startseite

HAGER - HAGMZ206 BOB. MINIMA TENSIONE 230V CA 1M - MZ206

KopierenKopieren
HAGER - HAGMZ206 BOB. MINIMA TENSIONE 230V CA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Funktion - Überwachungseinheit

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614562068

Artikelnummer

HAGMZ206

Herstellernummer

MZ206

Hersteller

HBO

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Funktion:

Überwachungseinheit

Spannungsart:

AC

Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC