Startseite

HAGER - HAGMZ212 BOB. MASSIMA TENSIONE 230V CA 1M - MZ212

KopierenKopieren
HAGER - HAGMZ212 BOB. MASSIMA TENSIONE 230V CA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Funktion - Fernauslöser

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614562129

Artikelnummer

HAGMZ212

Herstellernummer

MZ212

Hersteller

HBO

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Funktion:

Fernauslöser

Spannungsart:

AC

Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din