HAGER - HAGMZ521N CASSETTA DA PARETE IP55 - MZ521N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
3250614565168
Artikelnummer
HAGMZ521N
Herstellernummer
MZ521N
Hersteller
HBO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
80 mm
Tiefe:
125.5 mm
Höhe:
158 mm
Aufputzgehäuse mit Drehantrieb für Motorschutzschalter IP54



