Startseite

HAGER - HAGNBN110A INTERR. AUTOM. 1P 10A 10KA B 1M - NBN110A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNBN110A INTERR. AUTOM. 1P 10A 10KA B 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 12 ST

EAN

3250614618024

Artikelnummer

HAGNBN110A

Herstellernummer

NBN110A

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

415 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Unterputzmontage:

ja

Energiebegrenzungsklasse:

3

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 10 A 10 Ka Curva B 1 M. Din