Startseite

HAGER - HAGNBN363A INTERR. AUTOM. 3P 63A 10KA B 3M - NBN363A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNBN363A INTERR. AUTOM. 3P 63A 10KA B 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 4 ST

EAN

3250614618406

Artikelnummer

HAGNBN363A

Herstellernummer

NBN363A

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

63 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 63 A 10 Ka Curva B 3 M. Din