Startseite

HAGER - HAGNCN103A INTERR. AUTOM. 1P 3A 10KA C 1M - NCN103A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNCN103A INTERR. AUTOM. 1P 3A 10KA C 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

3250614615474

Artikelnummer

HAGNCN103A

Herstellernummer

NCN103A

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

3 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 3 A 10 Ka Curva C 1 M. Din