Startseite

HAGER - HAGNCN200A INTERR. AUTOM. 2P 0.5A 10KA C 2M - NCN200A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNCN200A INTERR. AUTOM. 2P 0.5A 10KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

EAN

3250614615597

Artikelnummer

HAGNCN200A

Herstellernummer

NCN200A

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

0.5 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 0.5 A 10 Ka Curva C 2 M. Din