Startseite

HAGER - HAGNCN225A INTERR. AUTOM. 2P 25A 10KA C 2M - NCN225A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNCN225A INTERR. AUTOM. 2P 25A 10KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

Produktserien

Interruttori automatici miniaturizzati

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3250614615696

Artikelnummer

HAGNCN225A

Herstellernummer

NCN225A

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 25 A 10 Ka Curva C 2 M. Din