Startseite

HAGER - HAGNCN300A INTERR. AUTOM. 3P 0.5A 10 KA C 3M - NCN300A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNCN300A INTERR. AUTOM. 3P 0.5A 10 KA C 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 4 ST

EAN

3250614615740

Artikelnummer

HAGNCN300A

Herstellernummer

NCN300A

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

0.5 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 0.5 A 10 Ka Curva C 3 M. Din